Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC STIERKOPF Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindvollleder, Cat. 2, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CLASSIC STIERKOPF Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindvollleder, Cat. 2, Gr.10
CLASSIC STIERKOPF Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindvollleder, Cat. 2, Gr.10
CLASSIC STIERKOPF Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindvollleder, Cat. 2, Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2000061466
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0162_10 H
EAN/GTIN:
     4025888210941
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe

Stronghand CLASSIC STIERKOPF, Mech. Schutzhandschuh

Material: Rindvollleder
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Lederstärke: 1,3 mm
Farbe: weiß
Premium-Qualität
Doppelnaht
Canvas-Stulpe
Innenhand gefüttert
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0162_10 H
Werksnummer:
0162-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Material:
RIND-VOLLLEDER, NATUR, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,19*
1 Tag
204
12
€ 8,50*
ab € 2,03*
€ 2,69*
12
€ 4,80*
ab € 2,26*
€ 2,97*
5 Tage
612
12
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,05*
7 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 2,45*
€ 3,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 131,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.