| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000061464 Herst.-Nr.: 0162_08 H EAN/GTIN: 4025888210927 |
| |
|
| | |
| Stronghand CLASSIC STIERKOPF, Mech. Schutzhandschuh
Material: Rindvollleder Norm: DIN EN 388 PSA-Kategorie: 2 Lederstärke: 1,3 mm Farbe: weiß Premium-Qualität Doppelnaht Canvas-Stulpe Innenhand gefüttert Größe: 08
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0162_08 H | Werksnummer: | 0162-08 | Profil: | 08 H | Gewicht netto Kg: | 0,190000 | Gewicht brutto Kg: | 0,190000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Material: | RIND-VOLLLEDER, NATUR, CAT 2 | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, montagehandschuhe leder, feinmechaniker handschuhe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 60 | | € 5,99* | ab € 1,79* | € 2,30* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,20* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,47* | € 3,38* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,50* | € 3,43* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 2,57* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|