| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000061445 Herst.-Nr.: 0119_09 H EAN/GTIN: 4025888100815 |
| |
|
| | |
| Stronghand MAMMUT, Mechanischer Schutzhandschuh
Material: Rindspaltleder Norm: DIN EN 388 PSA-Kategorie: 2 Lederstärke: 1,5 mm Farbe: gelb Premium-Qualität superweiches Leder Doppelnaht Innenhand gefüttert gummierte Stulpe TÜV/GS geprüft Größe: 09
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0119_09 H | Werksnummer: | 0119-09 | Profil: | 09 H | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 9 | Material: | RIND-SPALTLEDER, NATUR / GELB, CAT 2 | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, stronghand schnittschutzhandschuhe gr.09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,40* | € 3,29* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,05* | € 4,08* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 16,50* | € 22,42008* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 22,44* | € 34,28004* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 28,98* | € 37,67004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,375* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|