Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 76106 Gr.41 SENSATION Mid ESD S2 Sicherheitsschnürstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 76106 Gr.41 SENSATION Mid ESD S2 Sicherheitsschnürstiefel
Elten 76106 Gr.41 SENSATION Mid ESD S2 Sicherheitsschnürstiefel
Elten 76106 Gr.41 SENSATION Mid ESD S2 Sicherheitsschnürstiefel
Artikel-Nr.:
     1955-2000036210
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76106
EAN/GTIN:
     4030839220948
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuh SENSATION Mid ESD S2, Gr.41

Hydrophobiertes Textilmaterial / hydrophobiertes Nubukleder
Textilfutter Bioactive
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle L10
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S2, Form B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
76106
Werksnummer:
76106-41
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Norm:
S2
Material:
Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe elten s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr. 41
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 5,90*
ab € 62,68*
€ 78,10*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 62,30*
€ 78,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,41*
€ 78,60*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,67*
€ 83,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,83*
€ 84,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,55*
€ 99,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,44*
€ 95,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,97*
€ 90,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,97*
€ 89,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,63*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,93*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.