Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 721071 Gr.41 VINTAGE Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 721071 Gr.41 VINTAGE Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 721071 Gr.41 VINTAGE Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 721071 Gr.41 VINTAGE Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000035648
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721071
EAN/GTIN:
     4030839220351
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuh VINTAGE Low ESD S3, Gr.41

Rindleder waxy im Vintage-Design
Textilfutter Bioactive
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle L10
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S3, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
721071
Werksnummer:
721071-41
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Norm:
S3
Material:
Rindleder waxy im Vintage-Design
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, s3 gr. 41 elten halbschuhe, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 79,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,89*
€ 79,17*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 79,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,01*
€ 79,54*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,41*
€ 85,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,05*
€ 101,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,44*
€ 98,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,84*
€ 91,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,41*
€ 81,41
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 68,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.