Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Silicon beko 310 ml grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Brandschutz-Silicon, Kartusche
beko Brandschutz-Silicon, Kartusche
beko Brandschutz-Silicon, Beispiel 1
beko Brandschutz-Silicon, Beispiel 2
beko Brandschutz-Silicon, Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     1954-228 03
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     228 03
EAN/GTIN:
     4036421228033
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutz-Silikon
Brandschutzsilikon
Silicon
Silikon

beko Brandschutz-Silicon 310 ml grau

Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse

  • Feuerhemmend und schwer entflammbar gemäß DIN 4102-B1 für den Brandschutz an mineralischen Baustoffen
  • alterungs-, witterungs- und UV-beständig
  • kennzeichnungsfrei und dauerelastisch

Verarbeitungsvorteile:

Gute Dosierbarkeit, sehr gut glättbar, einfach zu verarbeiten, für Abdichtungen von Laibungen und Durchführungen in brandschutzrelevanten Bereichen

Anwendungsbereiche:

Abdichtung und Verfugung im Bereich Handwerk, Industrie, Hochbau, Metallbau, Fensterbau u.a.

Farbe:

grau

Technische Daten:

  • Basis: Neutralvernetzender Siliconkautschuk
  • Verarbeitbar: von +5° C bis max. +45° C
  • Temperatur: beständig von -50° C bis +180° C
  • Hautbildezeit: ca. 10 bis 18 Minuten
  • Aushärtung: ca. 1 mm/Tag
  • Dichte: ca. 1,15 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 24
  • Dauerbewegungsaufnahme: ca. 25%
  • Bruchdehnung: 500%
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: brandschutzsilikon grau, brandschutzsilikon, Brandschutzsilicon, Fugendichtstoff, Dichtstoff, Abdichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 11,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 13,48*
Lager 1954
unbekannt
1
€ 7,35*
ab € 9,66769*
€ 13,65769*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65769*
€ 16,25265
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33769*
€ 15,87185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65769*
€ 15,06265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33769*
€ 14,68185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78769*
€ 14,02735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66769*
€ 11,50455
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 31,18611* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
€ 7,29*
Zubehör
Beko
200 3
€ 12,58*
Zubehör
Beko
200 006
€ 5,18*
Zubehör
Beko
200 2 250
€ 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.