| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-200 006 Herst.-Nr.: 200 006 EAN/GTIN: 4036421200053 |
| |
|
| | |
| beko Hinterfuellmaterial 6 mm x 5 m Rundprofile aus PE-Schaum - zum Hinterfüllen von Dichtungsfugen
- zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung
- in verschiedenen Größen lieferbar
- verpackt in Polybeuteln
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Durchmesser: | 6 mm | Länge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur 6mm, rundschnur, Hinterfüllmaterial, Füllmaterial, Fugenrundschnur, Fugendichtstoff, PE-Rundschnur, Rundprofil, PE-Rundprofil, Fugenhinterfüllmaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,24* | € 5,16* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 3,58879* | € 5,19879* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,71776* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|