| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-224 01 Herst.-Nr.: 224 01 EAN/GTIN: 4036421224011 |
| | | |
|
| | |
| beko Silicon pro4 Universal 310 ml transparent Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse - Hochwertiger Dichtstoff
- fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
- keine Randzonenverfärbung (Naturstein)
- UV-, alterungs- und farbbeständig
- geprüft nach DIN 18545 / ISO 11600
- VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1
- geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022
- frei von Verschnitt
- geruchsneutral
- hohe Haftfähigkeit
- dauerhaft weichelastisch
- hervorragendes Rückstellvermögen
- haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen (nicht korrosiv)
- innen und außen anwendbar
Verarbeitungsvorteile: Gute Dosierbarkeit, optimal glättbar, gut modellierbar, einfach zu verarbeiten, in sehr vielen Farben lieferbar, für Reparaturen sehr gut geeignet, in fast allen Bereichen universell einsetzbar, hohe Volumenstabilität = geringes Schrumpfverhalten bei der Aushärtung Anwendungsbereiche: Verglasungen bei Fenster und Türen (Holz und Kunststoff), Anschlußfugen in Bädern und Küchen, geeignet als Spiegelkleber, Abdichtungen zwischen Beton- und Fassadenbauteilen, Dehnungsfugen auf Naturstein Technische Daten: - Basis: Siliconkautschuk, neutralvernetzend
- Verarbeitbar: von +5° C bis max. +45° C
- Temperatur: beständig von -50° C bis +180° C (kurzfristig bis +220° C)
- Hautbildezeit: ca. 15 Minuten
- Klebefreiheit: 30 Minuten (bei +5° C bis +30° C)
- Aushärtung: 3 mm/Tag
- Dichte: ca. 1,1 g/cm³
- Shore-A-Härte: ca. 20
- Dauerbewegungsaufnahme: max. 25%
- Bruchdehnung: ca. 500%
- Zugfestigkeit: 0,6 N/mm²
- Überstreichbar: Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
- Haltbarkeit: 12 Monate (bei +5° C bis +30° C)
- Lagerung: bei +5° C bis +30° C, trocken""
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Größe: | 310 ml | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenster-Silikon, Fenstersilikon, Naturstein-Silikon, Natursteinsilikon, Silicon, Silikon, silicon transparent 310ml, fenster silikon, beko dichtmasse, Dichtstoff, Fugendichtstoff, Universaldichtstoff, Abdichtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 6,02* | € 7,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 6,45* | € 9,10* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,49* | € 10,30* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 8,01* | € 11,15* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,73* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,02584* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|