Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht Clear Sn99,3CuNiGe FM 2,2% REL1, 0,7mm Muster-Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-FCL070010Ni+
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     555294077022231
EAN/GTIN:
     4250078319948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht Clear Sn99,3CuNiGe FM 2,2% REL1, 0,7mm Muster-Spule, 1m Länge
Weitere Informationen:
Legierung:
Sn99,3CuNiGe
Zinnanteile:
99,3 %
Nickel:
<0,3 %
Kupferanteil:
<0,3 %
Germaniumanteil:
<0,3 %
Flussmittelanteil:
2,2 %
Flussmitteltyp:
REL1
Durchmesser:
0,7 mm
Gebindegröße:
1 m
Schmelztemperatur:
227 °C
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, felder lötzinn, lötzinn, elektroniklot 0,7mm, felder, lötzin, zin, zinn, lötdraht, lotdraht, bleifrei, iso-core, fuji
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FELDER Löttechnik
555294051022
ab € 8,31*
Zubehör
FELDER Löttechnik
5552940710
ab € 33,71*
Zubehör
FELDER Löttechnik
555294101022
ab € 6,88*
Zubehör
FELDER Löttechnik
555294103022
ab € 32,25*
Zubehör
FELDER Löttechnik
555294153022
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.