Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Core Lötdraht Clear Sn100Ni+, Sn99,3CuNiGe, 0,7mm, 500g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-FCL070500Ni+
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     5552940710
EAN/GTIN:
     4250078325260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
ISO-Core Lötdraht Sn100Ni+, Sn99,3CuNiGe, nach Fuji-Pat.-No DE19816671C2, Schmelzpunkt 227°C, mit 2,2% Flussmittelgehalt Clear nach DIN EN 29454/1.1.3.B REL1 (F-SW32) 0,7mm auf 500g Spule
Weitere Informationen:
Legierung:
Sn99,3CuNiGe
Zinnanteile:
99,3 %
Nickel:
<0,3 %
Kupferanteil:
<0,3 %
Germaniumanteil:
<0,3 %
Flussmittelanteil:
2,2 %
Flussmitteltyp:
REL1
Durchmesser:
0,5 mm
Gebindegröße:
100 g Spule
Schmelztemperatur:
227 °C
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, felder lötdraht 0,5mm, lötzinn, felder lötzinn, felder, lötzin, zin, zinn, lötdraht, lotdraht, bleifrei, iso-core, fuji, 100g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FELDER Löttechnik
555294051022
ab € 8,31*
Zubehör
FELDER Löttechnik
555294101022
ab € 6,88*
Zubehör
FELDER Löttechnik
555294103022
ab € 32,25*
Zubehör
FELDER Löttechnik
555294153022
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.