| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B7-516 Herst.-Nr.: 7-516 EAN/GTIN: 4250838528054 |
| |
|
| | |
| Bernstein Analoge Schieblehre Messschieber 150 mm
- Messbereich 150 mm, Schnabel unten 40 mm, oben 10 mm - Toleranz 0,05 mm - mit Feinlaufrolle und Feststellschraube - mit NONIUS-Skala - Außenmaße, Innenmaße, Tiefenmaße messen - wasserfest, ölresistent - INOX rostfreier Qualitätsstahl - in stabiler Kunststoffbox - Länge 230 mm - Gewicht 150 g
Anwendungsbereich
Mit dem Messschieber, auch unter dem Begriff Schieblehre bekannt, können Innenmaße, Außenmaße und Tiefenmaße gemessen werden. Prüf- und Messmittel sind mit die wichtigsten Werkzeuge und gehören auf jede Werkbank oder in jeden Werkzeugkoffer.
Technische Produktbeschreibung
Sie können damit Durchmesser bestimmen, Kernlöcher messen in Durchmesser und Tiefe oder auch den Abstand zwischen zwei Gewindegängen, also die Steigung des Gewindes. Auf folgende Fehler beim Messen sollten Sie achten um ein korrektes Messergebnis zu erzielen. Halten Sie die Schieblehre sowie das zu messende Teil ruhig und gerade, verkanten sie diese nicht. Achten Sie auf Ihren Messdruck, zu starke oder schwache Messkraft beeinflussen das Messergebnis. Idealerweise haben Sie eine konstante Bezugstemperatur von 20 Grad Celsius, starke Temperaturschwankungen verändern die Messergebnisse. Bitte prüfen Sie Ihre Schieblehre regelmäßig auf Schäden, Macken, Einkerbungen und entfernen Sie Verschmutzungen umgehend.
Allgemeine Informationen
Die Vorteile der analogen Schieblehre sind die Unempfindlichkeit und Langlebigkeit, sie überwiegen somit die Nachteile einer digitalen Schiebelehre welche da sind die Stromversorgung (Batterie leer), nicht staubbeständig, wasserfest oder ölresistent. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0-150 mm | Gesmatlänge: | 230 mm | Gewicht: | 150 g | Toleranz: | 0,05 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, Messchieber, Schiebeleere, Messwerkzeug, Messgerät, Schieblehre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,37* | € 23,31* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,93* | € 23,75* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,64* | € 27,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,90* | € 30,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,21* | € 31,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|