| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B5-864 Herst.-Nr.: 5-864 EAN/GTIN: 4250838527033 |
| |
|
| | |
| Bernstein SMD Pinzette 105mm Form 46d Edelstahl
- auch als Labor Pinzette, Membran Pinzette hervorragend geeignet - flache, eckige, nach oben gebogene Spitze 5 mm breit, rutschfest - schnabelförmige Aufnahme - Form 46d - Material Edelstahl SA antimagnetisch - Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei - Gesamtlänge 105 mm - Gewicht 14 g
Anwendungsbereich
Diese Form wird häufig auch als Membranpinzetten verwendet, da sie die Aufnahme der Membran vereinfachen auf Grund der schnabelförmigen Aufnahme.
Technische Produktbeschreibung
Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 105 mm | Gewicht: | 14 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette gebogen, universal pinzette, präzisionspinzette spitz, Pinzette, Greif-Pinzette, anti-magnetisch, säurebeständig, rostfrei, edelstahl, matt-poliert, Reparatur, SMD, Bernstein |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,03* | € 13,78* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,44* | € 14,31* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,98* | € 17,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|