Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD-Pinzetten-Set ULTRA FINE 0,2mm (+/-0,05) 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-B5-070-UF-13
Herst.-Nr.:
     5-070-uf-13
EAN/GTIN:
     4250838516600
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
Bernstein ESD-Pinzetten-Set ULTRA FINE 0,2mm (+/-0,05) 6-tlg im handlichen Etui

Inhalt:

5-049-UF-13 gerade, super-spitz, 110 mm, 4 SA
5-051-UF-13 gerade, spitz, 120 mm, 2 SA
5-052-UF-13 abgewinkelt, super-spitz, 110 mm, 5b SA
5-055-UF-13 sichelförmig, super-spitz, 120 mm, 7a SA
5-072-UF-13 schmal, gerade, spitz, 110 mm, 3c SA
5-078-UF-13 breit, verjüngend, 130 mm, PSF SA.

Dieses hochwertige spezial-Pinzettenset von Bernstein aus Edelstahl ist extrem präzise, sodass sie sich ideal für das Greifen von kleisnten SMD-Bauteilen eignet.

- rostfrei
- Oberfläche: mattpoliert
- antimagnetisch
- säurebeständig
- ESD-sicher

- für hochpräzises Greifen dank ultrafeiner Spitzen von 0,2 mm (+/-0,05)
- für Arbeiten an sehr kleinen, empfindlichen Bauteilen
- für Positionier- und Haltearbeiten unter Mikroskopen
- für Arbeiten in Laboren und medizinischen Einrichtungen
- für Uhrmacher
Weitere Informationen:
Set besteht aus::
6 ESD-Pinzetten ULTRA FINE
Material::
Edelstahl SA
Eigenschaften::
rostfrei, antimagnetisch, säurebeständig
ESD-sicher::
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,58*
€ 142,31*
Lager 1927
2
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 142,33*
€ 5,90*
ab € 122,47*
€ 168,02*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 123,74*
€ 173,48*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-072-uf-13
ab € 16,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-uf-13
ab € 17,25*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-uf-13
ab € 13,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-uf-13
ab € 16,14*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-uf-13
ab € 16,00*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-uf-13
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.