Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzettensatz 6 Stück SMD / ESD Edelstahl Spitz / Gebogen / Sichelförmig / Meissel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135521
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-070-UF-13
EAN/GTIN:
     4250838516600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
Pinzettensatz 6 Stück, Typ=5-070-UF-13, Gesamtlänge=-999, Art der Pinzettenspitze=Spitz Gebogen Sichelförmig Meissel, Haftend=SMD ESD, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
15 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
163 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,09*
€ 141,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 141,63*
€ 5,90*
ab € 123,14*
€ 167,33*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 123,51*
€ 172,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-072-uf-13
ab € 16,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-uf-13
ab € 17,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-uf-13
ab € 13,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-uf-13
ab € 16,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-uf-13
ab € 15,96*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-uf-13
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.