Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-632-15 Zange Kugelgelenkzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-632-15 Zange Kugelgelenkzange
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-632-15 Zange Kugelgelenkzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79472680
Herst.-Nr.:
     3-632-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
ANWENDUNGSBEREICH
Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz spiegelpoliert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kugelgelenkzange
Klemmbacke Weite
18.5 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
120 mm
Gewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
3-650 V
ab € 96,19*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-651-15 DR
ab € 37,36*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-651-15
ab € 32,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-652-15
ab € 33,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-653-15
ab € 34,09*
Ähnlich
Bernstein
3-631-15
ab € 17,36*
Ähnlich
Bernstein
3-634-15
ab € 17,90*
Ähnlich
Bernstein
3-633-15
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.