Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Rundzange, L 120 mm, 55 g, 3-631-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Rundzange, L 120 mm, 55 g, 3-631-15
ESD-Rundzange, L 120 mm, 55 g, 3-631-15
Artikel-Nr.:
     4502-02L6174
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-631-15
EAN/GTIN:
     4250838514088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
Rundzange, 3-631-15, Bernstein Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet. Features * Kopfbreite 10 mm * Backenlänge 20 mm * Material Qualitätsstahl (HRC 54-56) * Oberfläche hochglanz spiegelpoliert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundzange
Backenlänge:
20 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
120 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundzange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 24,26*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 24,29*
€ 5,90*
ab € 19,40*
€ 30,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
3-650 V
ab € 100,73*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-632-15
ab € 16,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-651-15 DR
ab € 37,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-651-15
ab € 32,14*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-652-15
ab € 33,05*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-653-15
ab € 32,85*
Ähnlich
Bernstein
3-634-15
ab € 17,81*
Ähnlich
Bernstein
3-633-15
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.