| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-0340KD Herst.-Nr.: 0340KD EAN/GTIN: 4003008047363 |
| | |
|
| | |
| ERSA Universallötkolben 30 S (40 Watt)
Der meistgekaufte, millionenfach bewährte Universallötkolben ERSA 30 S mit 40 W für erhöhten Wärmebedarf ist weltweit für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt. Er ist vielseitig einsetzbar für Lötaufgaben in den Bereichen Handwerk, Service und Hobby. . Ausgestattet ist der Lötkolben mit einer 3,1 mm meißelförmigen ERSADUR-Dauerlötspitze (0032KD) und einer Gummiauflegescheibe (3N194). Weitere Informationen: | | max. Temperatur: | 420 °C | Leistung: | 40 Watt | Anheizzeit: | 120 Sekunden | Lötspitzenausführung: | gerade meißelfömig | Lötspitzenbreite: | 3,1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,77* | € 32,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,66* | € 32,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,74* | € 32,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,69* | € 32,88* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,12* | € 41,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|