Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 60-100 Zoll, bis 100 kg, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 60-100 Zoll, bis 100 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 60-100 Zoll, bis 100 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 60-100 Zoll, bis 100 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 60-100 Zoll, bis 100 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 60-100 Zoll, bis 100 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 60-100 Zoll, bis 100 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 60-100 Zoll, bis 100 kg, silberfarben
Artikel-Nr.:
     1896-17.03.1261
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1261
EAN/GTIN:
     7611990158751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Der LCD-/TV-Rollständer ist ideal für einfache mobile Nutzung eines großen Monitors (PC oder TV), besonders zum Einsatz in Präsentationsräumen oder Klassenzimmern!

  • Teleskopisch höhenverstellbarer TV-Wagen
  • Optionale Webcam Halterung im Lieferumfang enthalten
  • Höhenverstellbare TV-Halterung
  • Frei neigbares Design zwischen +5° und -10° für den perfekten Sichtwinkel
  • Schnellmontageregal sorgt für eine einfache Nachinstallation
  • Kabelmanagement hält alles organisiert
  • Stabile Unterlage mit Schwerlastrollen
  • Unterstützt max. VESA: 1000x600
  • Vorgeschlagene Bildschirmgröße: 60"-100"
  • Maximale Tragfähigkeit: 100kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Rollständer
Farbe:
silberfarben
Maximale Tragkraft:
100 kg
Anzahl Drehpunkte:
2
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Höhe 1200 bis 1650 mm
Höhe:
2315 mm
Breite:
1138 mm
Tiefe:
700 mm
Gewicht:
29173.8 g
Verpackungshöhe:
260 mm
Verpackungsbreite:
660 mm
Verpackungstiefe:
1200 mm
Paketgewicht:
33.35 kg
Bruttogewicht:
33,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.12
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, TV-Standfuß, av wagen, TV Ständer, LCD-Ständer, Halterung, Standfuss, Monitor, Träger, Rollständer, Fernseher, TV, PA-25, Ständer, TFT-Ständer, Monitor-Ständer, TVStandfuss, Multimediamöbel, LCD, Standfüsse, TVStandfüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,21*
€ 362,88*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 310,49*
€ 367,46*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 575,75*
€ 660,47*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,88*
€ 431,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,24*
€ 426,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,19*
€ 413,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,88*
€ 404,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1260
ab € 231,76*
Ähnlich
ROLINE
17.03.1263
ab € 344,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.