Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RN20101CA30 Thermistor-Motorschutzrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0428285
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RN20101CA30
EAN/GTIN:
     4047621004372
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Thermistor-Motorschutzrelais Kompakt-Auswertegerat 17,5 mm Gehause Schraubanschluss 1 Schliesser, 1 Offner US = AC/DC 24 V Auto-RESET geeignet fur Bimetallschalter 2 LEDs (READY/TRIPPED) galvanische Trennung Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 zum Schutz von Motoren vor Uberhitzung durch direkte Temperaturmessung.Die direkte Messung der Motorwicklungstemperatur ermoglicht den Schutz eines Motors auch unter ungewohnlichen Bedingungen wie Schweranlauf, Bremsbetrieb, haufigem Schalten oder unzureichender Kuhlung und erspart somit eine vorsorgliche Uberdimensionierung des Motors. Durch die Verwendung von PTC-Fuhlern oder Bimetallschaltern ist eine Parametrierung der Gerate nicht notwendig. LEDs ermoglichen eine schnelle Fehlerdiagnose. Die Gerate sind klimafest, beruhrungssicher und weltweit einsetzbar dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen.Lieferbar als mono- oder bistabile Auswertegerate, mit und ohne ATEX-Zulassung, mit einem oder zwei Fuhlerkreisen sowie mit Auto-, Hand- und/oder Fern-RESET. Die Gerate sind in Schraub- oder Federzugtechnik (Push-In) verfugbar. Es gibt Ausfuhrungen in Baubreite 17,5 mm oder 22,5 mm, fur Hutschiene TH35 oder fur Schraubbefestigung mit Adapter (Zubehor) sowie mit hartvergoldeten Kontakten.Einheitliches Zubehor fur samtliche Geratevarianten, wie z.B. abnehmbare Klemmen, Einstecklaschen und Kodierstifte vereinfachen die Auswahl und die Lagerhaltung.Die Thermistor-Motorschutzrelais 3RN2 losen die bewahrte Baureihe 3RN1 ab.SIRIUS Relais - ein Programm fur alle Falle.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,40*
€ 44,88*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,15*
€ 48,31*
€ 5,46*
ab € 44,58*
€ 55,34*
Lager 1886
41
€ 6,40*
ab € 46,28*
€ 57,27*
Frei Haus
ab € 46,83*
€ 57,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,85*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,86*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.