| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0375110 Herst.-Nr.: 1564-01 EAN/GTIN: 4013456546233 |
| |
|
| | |
| Brandschutzdose Unterputz (1564-01). Die Brandschutzdose erhalt in Brandschutzwanden der Massivbauweise EI30?EI120 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallationen. Selbst bei einer Unterschreitung der geforderten Mindestrestwandstarke von 60 mm im einseitigen oder gar im direkt gegenuberliegenden Einbaufall sorgt die Brandschutzdose fur den sicheren und rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dammschichtbildner verschlie?t im Brandfall schnell und zuverlassig die Einbauoffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Ebenso wird eine Brandfortleitung aufgrund zu geringer Restwandstarken ausgeschlossen. Tiefe: 60 mm | Halogenfrei: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose unterputz kaiser, gerätedose unterputz, gerätedose unterputz kaiser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 15,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,01* | € 15,70* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 13,75* | € 16,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,44* | € 16,31* | | | | Lager 1886 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 12,00* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|