| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4917497 Herst.-Nr.: 1564-01 EAN/GTIN: 4013456546233 |
| |
|
| | |
| Brandschutzdose Unterputz für Brandschutzwände EI30-EI120 Die Brandschutzdoe erhält in Brandschutzwänden der Massivbauweise EI30-EI120 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallationen. Selbst bei einer Unterschreitung der geforderten Mindestrestwandstärke von 60 mm im einseitigen oder gar im direkt gegenüberliegenden Einbaufall sorgt die Brandschutzdose für den sicheren und rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Ebenso wird eine Brandfortleitung aufgrund zu geringer Restwandstärken ausgeschlossen. - auch für Mindestrestwandstärke 60 mm - auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau - mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern - Leitungseinführungen bis 11,5 mm: 6 - halogenfrei - Rohreinführungen bis M25: 6 - ETA-Zulassung beantragt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose unterputz kaiser, gerätedose unterputz, gerätedose unterputz kaiser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 14,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,00* | € 15,78* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 13,80* | € 16,07* | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,43* | € 16,38* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,50* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|