Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzdose E90 UP Ø60x60mm Kst rnd IP2X 1564-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C938C12
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1564-01
EAN/GTIN:
     4013456546233
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Brandschutzdose E90 UP Ø60x60mm Kst rnd IP2X 1564-01
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Funktionserhalt:
E90
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 11.5 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
115 - 115 mm
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
60 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
11.5 mm²
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
60 - 60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 14,99*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,00*
€ 15,78*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 13,80*
€ 16,07*
2 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 16,38*
1
€ 5,46*
ab € 11,50*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1184-94
ab € 3,83*
Zubehör
Kaiser
9060-78
ab € 0,90804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.