| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0099561 Herst.-Nr.: 773400 EAN/GTIN: 4046548013047 |
| |
|
| | |
| PNOZmulti Erweiterungsmodule zum modularen Ausbau in Verbindung mit einem Basisgerat PNOZ mi1p 8 input Bestellnummer: 773400 Typ: PNOZ mi1p SIL- Wert: SIL3 Versorgungsspannung 2 [V]: -- Art der Versorgungsspannung 2: -- Anzahl digitale Eingange: 8 Anzahl Halbleiterausgange: -- Anzahl Halbleiterausgange 2-polig Kat. 4: -- Anzahl Relaisausgange Kat.4: -- Anzahl Relaisausgange Kat.2: -- Max. Strom bei DC1: -- Max. Strom bei AC1: -- Anzahl Testtaktausgange: -- Zulassige Anzahl Erweiterungsmodule: -- Zulassungen: BG , CCC , CE , GOST-Russland , Kosha-Korea , TUV-Sud , UL-SRCD , UL/cUL Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Hohe: 94,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 194,26* | € 211,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 201,89* | € 219,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,61* | € 226,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,73* | € 229,18* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 220,80* | € 240,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|