Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ mi1p 8 input


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZmulti Eingangsmodul, 24 V dc, 8 Eingänge
Artikel-Nr.:
     4792-40098166
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     773400
EAN/GTIN:
     4046548013047
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, BG, CCC, KOSHA
Anzahl digitale Eingänge: 8
Version für extreme Umgebungsbed.: Standard
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 138 g
Nettogewicht: 120 g
Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubklemme, Federkraftklemme
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 773400, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, PNOZmulti - sichere E/A-Module, Sch, Sicherheit, Überwachung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,26*
€ 211,60*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 201,89*
€ 219,74*
Frei Haus
ab € 208,61*
€ 226,97*
Frei Haus
ab € 209,73*
€ 229,18*
11 Tage
1
€ 4,45*
ab € 216,39*
€ 235,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
793400
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.