Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 833W AP/WG Taster Wechsler 1polig N-Klemme WG800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0028571
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     833W
EAN/GTIN:
     4011377656901
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster jung
wipptaster
Feuchtraum-Aufputz-Programm WG 800 IP 44, bruchsicher Das bruchsichere Thermoplast ist witterungs- und UV-bestandig und widersteht Kraftstoffen, Olen, Fetten, Desinfektionsmitteln und amoniakhaltiger Luft. Besonders im Bereich von Gro?objekten bietet sich die durchgangige Beschriftungsmoglichkeit fur eine praxisnahe Kennzeichnung an. Gehause 75 x 75 mm, 2 Leitungseinfuhrungen Verbindungsklemmen nach VDE 0632 fur Leiter bis 2,5 mm2 Farbe: Gehause grau, ahnlich wie RAL 7035, Wippe anthrazit, ahnlich wie RAL 7016 Taster 10 AX 250 V~ mit neutraler Kalotte WG 800 beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstattenverordnung durch Lampen 95-97 bzw. 99 Ausfuhrung: 1-polig, Wechsler mit N.-Klemme
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,98*
ab € 9,19*
€ 13,01*
Lager 1886
17
€ 6,40*
ab € 10,10*
€ 14,19*
€ 5,95*
ab € 10,18*
€ 14,29*
2 Tage
90
€ 5,80*
ab € 10,73*
€ 15,09*
1 Tag
30
€ 5,90*
ab € 10,80*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 464,53*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,61*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,20*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,85*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,19*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,90*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 330,02*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,59*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,44*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,27*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,48*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,08*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,39*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,84*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.