Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 833 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 833 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß
JUNG 833 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37931368
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     833W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster jung
wipptaster
mit neutraler Kalotte (Art.-Nr.: 33 AN N)
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 464,53*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,61*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,20*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,85*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,19*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,90*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 330,02*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,17*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,44*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,27*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,48*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,08*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,39*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,84*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.