Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON P1-25/EA/SVB Hauptschalter Einbau 041097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0008882
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     041097
EAN/GTIN:
     4015080410973
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P1, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrustbar., 3-polig, Abschlie?barkeit: abschlie?bar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 25 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, NEMA12
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,66*
€ 29,36*
2 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 22,80*
€ 29,56*
3 Tage
95
€ 4,98*
ab € 22,93*
€ 29,61*
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 25,34*
€ 32,69*
Lager 1886
136
€ 6,40*
ab € 25,47*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,76*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,19*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,28*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
65751 ZFS68-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
65752 ZFS77-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
78627297 HI11-P1/P3E
ab € 14,08*
Zubehör
Eaton
293977 H-P5-125/160
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,57*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.