Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
LED Modul
>
Kontaktelemente
>
Artikel
EATON M22-AK11 Kontaktelement 1S1Ö Front 216505
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0006546
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216505
EAN/GTIN:
4015082165055
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Kontaktelement, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Befestigung: Frontbefestigung, Beschreibung: Kombination aus Kontaktelement mit Schraubklemmen und Befestigungsadapter, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.8, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 20, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Einbau-Befehls- und Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
,
hilfskontakt
,
eaton hilfskontakt
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,32*
€ 8,27*
Lager 6808
1 Tag
30
1
€ 4,99*
ab € 6,98*
€ 9,44*
Lager 1886
3 Tage
74
1
€ 6,40*
ab € 7,12*
€ 9,63*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,21*
€ 9,75*
Lager 5497
2 Tage
52
1
€ 4,98*
ab € 7,27*
€ 9,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton M22-XKDP Staubschutzkappe Transparent 1 St.
Eaton
100647
ab € 0,63*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Grün Rastend Rund Rund Kunststoff, IP69
Eaton
78635808 M22-DRL-G+M22-A
ab € 17,79*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Grün Tastend Rund Oval Kunststoff, IP69
Eaton
78635774 M22-D-G-X1+M22-A
ab € 7,91*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Grün Tastend Rund Rund Kunststoff, IP69
Eaton
78635769 M22-D-G+M22-A
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Rot Rastend Rund Rund Kunststoff, IP69
Eaton
78635807 M22-DRL-R+M22-A
ab € 15,00*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Rot Tastend Rund Kuppelförmig Kunststoff, IP69
Eaton
78635766 M22-D-R+M22-A
ab € 8,26*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Schwarz Tastend Rund Rund Kunststoff, IP69
Eaton
78635764 M22-D-S+M22-A
ab € 8,18*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Schwarz Tastend Rund Zweifach Kunststoff, IP66
Eaton
70011235 M22-DDL-S-X7/X7+M22-A
ab € 18,88*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Weiß Rastend Rund Rund Kunststoff, IP69
Eaton
78635806 M22-DRL-W+M22-A
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen