Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Grün Rastend Rund Rund Kunststoff, IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Grün Rastend Rund Rund Kunststoff, IP69
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Grün Rastend Rund Rund Kunststoff, IP69
Artikel-Nr.:
     108EL-4465322
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     78635808 M22-DRL-G+M22-A
EAN/GTIN:
     5060641277013
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
betätigungselement
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Grün
Drucktastenform = Rund
Drucktasterbetätigung = Rastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 69K
Drucktastendurchmesser = 29.7mm
Beleuchtet = Ja
Betriebstemperatur max. = +70°C

Drucktaste,rastend, flach, beleuchtet
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Grün
Drucktastenform:
Rund
Drucktasterbetätigung:
Rastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 69K
Drucktastendurchmesser:
29.7mm
Beleuchtet:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: eaton betätigungselement, 4465322, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 78635808M22DRLG+M22A, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
121377 SWD4-8FRF-10
ab € 31,86*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216395
ab € 1,43*
Zubehör
Eaton
116016 M22-SWD-A4
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
115964 M22-SWD-K11
ab € 14,38*
Zubehör
Eaton
116027 SWD4-3LF8-24-2S
ab € 12,59*
Zubehör
Eaton
116022 SWD4-8SF2-5
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.