Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Schwarz Tastend Rund Zweifach Kunststoff, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Schwarz Tastend Rund Zweifach Kunststoff, IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-6205841
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     70011235 M22-DDL-S-X7/X7+M22-A
EAN/GTIN:
     5060641284790
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
betätigungselement
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Schwarz
Drucktastenform = Zweifach
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 66
Drucktastenmarkierung = E/A
Drucktastendurchmesser = 54.7mm
Beleuchtet = Ja
Betriebstemperatur max. = +70°C

Eaton oval, schwarz, Drucktastenkopf Dieser ovale Doppeltastenkopf von Eaton, auch bekannt als Druckschalter oder Steuerung, wird komplett mit dem Befestigungsadapter für Kontaktblöcke und LEDs geliefert. Es bietet eine IP-Schutzart von IP66 und bietet vollständigen Schutz gegen Kontakt (staubdicht) und starke Wasserstrahlen. Die nicht bündigen Tastenköpfe mit der Verwendung von Anzeigebarbenmarkierungen (Arrow und Up Arrow) in Kombination mit der modernen, schlanken schwarzen Farbe und dem verchromten Frontring machen es zu einem einfachen und klaren Design, das für eine Vielzahl von Anforderungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile RMQ-Titan (Bohrmaße 22,5 mm) Schutzart: IP66 Titanring vorn Federrückstellung Tastfunktion Geeignet für Beleuchtung
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Drucktastenform:
Zweifach
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 66
Drucktastenmarkierung:
E/A
Drucktastendurchmesser:
54.7mm
Beleuchtet:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: eaton betätigungselement, 6205841, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 70011235M22DDLSX7X7+M22A, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
121377 SWD4-8FRF-10
ab € 31,86*
Zubehör
Eaton
216394 M22S-STDD-X
ab € 6,00*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,79*
Zubehör
Eaton
116016 M22-SWD-A4
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
115964 M22-SWD-K11
ab € 14,38*
Zubehör
Eaton
116027 SWD4-3LF8-24-2S
ab € 12,59*
Zubehör
Eaton
116022 SWD4-8SF2-5
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.