Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Grün Tastend Rund Oval Kunststoff, IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Grün Tastend Rund Oval Kunststoff, IP69
Artikel-Nr.:
     108EL-3992722
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     78635774 M22-D-G-X1+M22-A
EAN/GTIN:
     5059039098101
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
betätigungselement
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Grün
Drucktastenform = Oval
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 69K
Drucktastendurchmesser = 29.7mm
Beleuchtet = Nein
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Grün
Drucktastenform:
Oval
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 69K
Drucktastendurchmesser:
29.7mm
Beleuchtet:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: eaton betätigungselement, 3992722, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 78635774M22DGX1+M22A, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,92*
€ 12,19*
2 Tage
6
€ 14,99*
ab € 8,81*
€ 12,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
121377 SWD4-8FRF-10
ab € 32,94*
Zubehör
Eaton
216392 M22S-ST-X
ab € 9,09*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,28*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,98*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,79*
Zubehör
Eaton
116016 M22-SWD-A4
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
115964 M22-SWD-K11
ab € 14,48*
Zubehör
Eaton
116027 SWD4-3LF8-24-2S
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
116022 SWD4-8SF2-5
ab € 2,58*
Zubehör
Eaton
M22-K10
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.