Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-29021-0000000 SVS Ventilst.A 18mm 24V LED+Z-Diode PG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0003737
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-29021-0000000
EAN/GTIN:
     4048879187657
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Murr SVS Ventilstecker, selbstanschliessend Schraubklemme Technische Daten: Betriebsspannung 24 V AC/DC mit LED und Z-Diode Bauform 29021 A (18 mm) LED-Anzeige (gelb) Stromaufnahme ca. 12 mA Schutzbeschaltung Z-Diode Abschaltspitze <= 55 V Abfallverzogerungszeit <= 20 ms Halteleistung <= 100 W/VA Verschraubung PG 9, (PG11 und NPT 1/2 auf Anfrage) Klemmbereich: Au?endurchmesser 6...8 mm Anschlussklemmen 4 mm? eindrahtig, 2.5 mm? feindrahtig, mit Aderendhulse 1.5 mm? Steckerfarbe Gehause schwarz, Kippdeckel transparent Schutzart IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529), mit Verschraubung Temperaturbereich -20...+60 ?C
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 9,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,74*
€ 9,29*
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,84*
€ 5,46*
ab € 7,86*
€ 10,86*
Lager 1886
34
€ 6,40*
ab € 8,84*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.