Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Thermoplus 955 Gr9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL Thermoplus 955 Gr9
KCL Thermoplus 955 Gr9
KCL Thermoplus 955 Gr9
Artikel-Nr.:
     1885-2455352090
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     955
EAN/GTIN:
     4008198795599
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutzhandschuh, leichte Wärmeisolierung, hervorragende Feinfühligkeit, gute Schweißaufnahme, hoher Tragekomfort, langer Strickbund, beidseitig tragbar, Schutz bei Kontaktwärme bis 100 °C.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 1X4XB, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Grau
Material:
Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid
Länge:
ca. 295 – 340 mm
Anwendung:
Allgemeine Handhabung, Hitzeschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Beschaffenheit:
Strickgewebe, Strickbund
Gewicht:
ca. 100 g/Paar
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,55*
€ 37,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.