| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-2150350110 Herst.-Nr.: 690+ EAN/GTIN: 4008198769002 |
| | | |
|
| | |
| Leistungsstarker Kälteschutzhandschuh mit exzellentem Tragekomfort, abriebfest und hochflexibel, mit nahtlosem warmen Innenfutter, speziell zum Arbeiten in Kälte entwickelt, sicherer Griff bei nassen Teilen durch geraute und profilierte Oberfläche, flüssigkeitsdicht, konische Stulpenausführung. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 388 3221X, EN 511 021 | Farbe: | Rotbraun | Material: | PVC | Länge: | ca. 290 – 310 mm | Anwendung: | Arbeiten in kalter Umgebung, Transport- und Logistikarbeiten, Baugewerbe, Schlosserarbeiten | Schutzklasse: | Kat. II | Stärke: | ca. 3,5 mm | Beschaffenheit: | Teddyinnenfutter, Stulpe, komplett beschichtet, geraut | Gewicht: | ca. 256 g/Paar | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, pvc-handschuhe kcl, thermohandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,73* | € 24,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,63* | € 26,99* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,45* | € 27,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,11* | € 27,12* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,99* | € 58,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,495* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|