| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1290181020 Herst.-Nr.: 1011624 EAN/GTIN: 7312550116241 |
| | |
|
| | |
| Gesichtsschild, dielektrisch, erweiterter Schutz an Oberkopf und Kinn/Hals, großes Visier für bestmögliche Sicht, leicht austauschbare Scheiben aus verschiedenen Materialien in verschiedenen Tönungen, komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz, Kopfumfang, Tragehöhe, Visierneigung und Abstand zum Gesicht einstellbar, superweiches Schweißband, abnehmbar, einfach zu reinigen und auszutauschen. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166, EN 169, EN 170 | Rahmen: | ABS-Kunststoff, schwarz | Gewicht: | ca. 650 g | Sichtscheibe: | PC, klar, Antibeschlagbeschichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfband für Visiere, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, gesichtsschutzschirm honeywell, augenschutzschild, honeywell gesichtsschutz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,76* | € 43,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,48* | € 43,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,08* | € 44,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,84* | € 45,42* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,37* | € 89,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|