| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1210160200 Herst.-Nr.: 1002341 EAN/GTIN: 7312550023419 |
| | |
|
| | |
| Kopfteil mit verstellbarem Kopfband mit Drehverschluss, robust und langlebig, geringes Gewicht ermöglicht eine ganztägige, bequeme Verwendung, Sichtscheiben austauschbar, Ersatz-Sichtscheiben aus Acetat oder Polycarbonat erhältlich. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Rahmen: | PC, grau | Gewicht: | ca. 168 g | Ausführung: | Kopfteil ohne Visier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,22* | € 16,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,78* | € 16,38* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,17* | € 17,15* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,00* | € 17,23* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,95* | € 38,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|