Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1120200350 Herst.-Nr.: SF401AF EAN/GTIN: 04054596052758 |
| | |
|
| | |
| Schutzbrille mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, verstellbare Nasenauflage, weiche Bügelenden für besseren Komfort und Sitz, innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen für sicheren Sitz und optimierten Anpressdruck, Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt für Sicherheit der Passform, gut kombinierbar mit Kapselgehörschützern, einfache Reinigung, Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich, Korrektionsglaseinsatz erhältlich. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Rahmen: | PC, schwarz-grün | Gewicht: | ca. 19 g | Sichtscheibe: | PC, klar, 2C-1.2 3M 1 FT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, wetterschutzhose grün, regenbundhose, augenschutzbrille 3m |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,36* | € 6,93* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 6,31* | € 7,16* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 7,16* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,77* | € 7,43* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,20* | € 19,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|