Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 269 x 214 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 269 x 214 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 269 x 214 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 269 x 214 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 269 x 214 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP V02.02
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V02.02
EAN/GTIN:
     4250315300760
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 269 x 214 mm

Weitere Informationen:
Länge:
269 mm
Breite:
214 mm
Pappe:
Vollpappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1661
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,26*
€ 0,47*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,56*
Lager 1879
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,63*
1 Tag
14900
100
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,2482*
€ 0,6397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 012.02
ab € 0,24*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,26*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,2759*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.03
ab € 0,3293*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.01
ab € 18,41*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.03
ab € 28,10*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.01
ab € 16,17*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,64*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.03
ab € 25,42*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.01
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.