Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezrohr 870 x 158/115 x 82 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trapezrohr 870 x 158/115 x 82 mm , Ansicht 1
Trapezrohr 870 x 158/115 x 82 mm , Ansicht 1
Trapezrohr 870 x 158/115 x 82 mm , Ansicht 2
Trapezrohr 870 x 158/115 x 82 mm , Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP T05.06
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP T05.06
EAN/GTIN:
     4250315300746
Suchbegriffe:
Trapez-Verpackung
Trapezverpackung
Falthülse
Pappversandhülse

Trapezrohr 870 x 158/115 x 82 mm

Weitere Informationen:
Länge:
870 mm
Breite:
158 mm
Höhe:
82 mm
Pappe:
2-wellig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 20,00*
ab € 25,62*
€ 50,56*
Lager 1879
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,55*
€ 66,73*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,73*
€ 79,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,49*
€ 77,93
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 56,32*
€ 67,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,95*
€ 59,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,97*
€ 53,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 39,61*
€ 47,14
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 36,87*
€ 43,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,6275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KHP7611211-50-225x310
ab € 63,96*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.08
ab € 30,13*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.02
ab € 16,48*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.04
ab € 12,23*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.04
ab € 18,84*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.05
ab € 22,03*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.05
ab € 15,62*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.06
ab € 28,13*
Ähnlich
Igepa
KIP75227V20-430x60
ab € 4,86*
Ähnlich
Igepa
KIP75227V20-610x60
ab € 6,17*
Ähnlich
Igepa
KIP75227V20-860x60
ab € 8,21*
Ähnlich
Igepa
KPG75254W30FE705X145
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.