Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezrohr 870 x 115/60 x 80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trapezrohr 870 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 1
Trapezrohr 870 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 1
Trapezrohr 870 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 2
Trapezrohr 870 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP T00.06
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP T00.06
EAN/GTIN:
     4250315300692
Suchbegriffe:
Rohr
Trapez
Versand

Trapezrohr 870 x 115/60 x 80 mm

Weitere Informationen:
Länge:
870 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
80 mm
Pappe:
2-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,47*
€ 67,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,38*
€ 65,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 46,42*
€ 55,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,12*
€ 45,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,96*
€ 42,79
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 33,16*
€ 39,46
pro Paket
ab 52 Pakete
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP T00.08
ab € 30,17*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.02
ab € 16,49*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.04
ab € 12,18*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.04
ab € 18,83*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.05
ab € 22,11*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.05
ab € 15,65*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.06
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.