Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülsen rund, Nutzmaß 860 x Durchmesser 60 mm Wandstärke 2 mm, 1 VE= 10ST, selbstklebend Deckel gesteckt / gesteckt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandhülsen rund, Nutzmaß 860 x Durchmesser 60 mm Wandstärke 2 mm, 1 VE= 10ST, selbstklebend Deckel gesteckt / gesteckt
Versandhülsen rund, Nutzmaß 860 x Durchmesser 60 mm Wandstärke 2 mm, 1 VE= 10ST, selbstklebend Deckel gesteckt / gesteckt
Versandhülsen rund, Nutzmaß 860 x Durchmesser 60 mm Wandstärke 2 mm, 1 VE= 10ST, selbstklebend Deckel gesteckt / gesteckt
Artikel-Nr.:
     766-KIP75227V20-860x60
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KIP75227V20-860x60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Versandhülsen rund Typ Vollpappe, Packgut rein, fertig, los!

Ein hochwertiger Kunstdruck oder die neuen Wandleisten sollen unbeschadet und makellos bei Ihnen eintreffen? Versandhülsen sind ideal für das sichere Verpacken von gerollten oder langen Gütern und in verschiedenenen versandoptimierten Ausführungen verfügbar.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen z.B. Außenmaß, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

Wenn aus Wellpappe:

  • Platzsparende, flache Anlieferung
  • Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
  • Kein Sperrgutzuschlag beim Versand
  • Quadratische Ausführung mit LBT10.06 teleskopierbar

Wenn aus Vollpappe:

  • Sehr stabil, spiralgewickelte Harpapierhülsen mit beidseitigem Kunstoffdeckel
  • Zur leichten Verarbeitung wird der Deckel gesteckt und mit Klebeband bei Bedarf fixiert

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano bzw. Vollpapphülsen im Bund nur selten mit Paketdienstleistern versenden
    daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
  • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Verschluss:
Deckel gesteckt / gesteckt
Systemart:
starr da aus Vollpappe
Wandstärke:
2 mm
Nutzmaß:
860 mm
Durchmesser:
60 mm
Inhalt VE:
10 Stück
TYP:
Vollpappe
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülse 60mm durchmesser, pappversandhülse ø, posterkarton, Versand-, Verpackung, Kartonage, Vollpappe, Deckel, gesteckt, geheftet, Karton, selbstklebend, Versandhülse, Hülse-, rund, Poster-, Zeichnungen, Skizzen, Kalender-, Kalenderverpackung, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Faltschachtel, Schachtel, Pappe, grau, 9028632
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KPG7777BB02BH249X165X60
ab € 6,50*
Ähnlich
Igepa
KTF75245V20-630x108
ab € 31,55*
Ähnlich
Igepa
KTF75245V20-870x108
ab € 37,53*
Ähnlich
Igepa
KIP75227V20-610x60
ab € 6,17*
Ähnlich
Igepa
KIP75227V20-610x80
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.