Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezrohr 1010 x 115/60 x 80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trapezrohr 1010 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 1
Trapezrohr 1010 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 1
Trapezrohr 1010 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 2
Trapezrohr 1010 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP T00.08
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP T00.08
EAN/GTIN:
     4250315300708
Suchbegriffe:
Trapez-Verpackung
Trapezverpackung
trapez verpackung

Trapezrohr 1010 x 115/60 x 80 mm

Weitere Informationen:
Länge:
1010 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
80 mm
Pappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Trapez, Versand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1879
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,75*
€ 62,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,17*
€ 62,74*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,01*
€ 73,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,89*
€ 72,46
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,36*
€ 57,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,39*
€ 48,06
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 37,61*
€ 44,76
pro Paket
ab 52 Pakete
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,5375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP T00.02
ab € 16,49*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.04
ab € 12,18*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.04
ab € 18,83*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.05
ab € 22,11*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.05
ab € 15,65*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.06
ab € 27,98*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.06
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.