Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezrohr 620 x 115/60 x 80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trapezrohr 620 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 1
Trapezrohr 620 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 1
Trapezrohr 620 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 2
Trapezrohr 620 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP T00.04
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP T00.04
EAN/GTIN:
     4250315300678
Suchbegriffe:
Trapez-Verpackung
Trapezverpackung
trapez verpackung

Trapezrohr 620 x 115/60 x 80 mm

Weitere Informationen:
Länge:
620 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
80 mm
Pappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Trapez, Versand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 42,46*
Lager 1879
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,48*
€ 45,98*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,67*
€ 43,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,26*
€ 36,01
pro Paket
ab 68 Pakete
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP T00.08
ab € 30,20*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.02
ab € 16,51*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.04
ab € 18,76*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.05
ab € 22,01*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.05
ab € 15,59*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.06
ab € 27,96*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.06
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.