Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universal-Versandverpackung DIN C4+


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal-Versandverpackung DIN C4+, Ansicht 1
Universal-Versandverpackung DIN C4+, Ansicht 1
Universal-Versandverpackung DIN C4+, Ansicht 2
Universal-Versandverpackung DIN C4+, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP B02.14
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B02.14
EAN/GTIN:
     4250315300234
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Multibox
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung

Universal-Versandverpackung DIN C4+

  • Universal-Versandverpackung DIN C4+
  • zum Wickeln, aus stabiler Wellpappe
  • variable Füllhöhe bis 80 mm
  • Packgutaufnahme mit Stand-Up Funktion durch Scharnierrillung
  • umlaufender Kantenschutz
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluß
  • 20 Stück im Bund und 1260 Stück pro Palette
  • Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nicht bei Selbstabholung verfügbar ist.
Weitere Informationen:
Länge:
335 mm
Breite:
275 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1879
€ 3,90*
ab € 13,29*
€ 38,90*
5 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 39,37*
€ 42,18*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,90*
€ 46,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 126 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B02.01
ab € 5,146*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.18
ab € 16,45*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.08
ab € 11,71*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.02
ab € 9,15*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.04
ab € 7,492*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.17
ab € 11,918*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.06
ab € 9,23*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.12
ab € 10,828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.