Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universal-Versandverpackung CD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal-Versandverpackung CD, Ansicht 1
Universal-Versandverpackung CD, Ansicht 1
Universal-Versandverpackung CD, Ansicht 2
Universal-Versandverpackung CD, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP B02.01
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B02.01
EAN/GTIN:
     4250315300173
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
CD-Selbstklebetaschen
CD-Versand

Universal-Versandverpackung CD

  • Universal-Versandverpackung CD
  • zum Wickeln, aus stabiler Wellpappe
  • variable Füllhöhe bis 55 mm
  • Packgutaufnahme mit Stand-Up Funktion durch Scharnierrillung
  • umlaufender Kantenschutz
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluß
  • 20 Stück im Bund und 5040 Stück pro Palette
  • Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nicht bei Selbstabholung verfügbar ist.
Weitere Informationen:
Länge:
147 mm
Breite:
129 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 25,17*
Lager 1879
€ 3,90*
ab € 7,87*
€ 25,19*
€ 15,00*
ab € 5,146*
€ 25,96*
5 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 29,06*
€ 31,65*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP C06.01
ab € 26,00*
Ähnlich
progress packaging
PP C01.01
ab € 36,00*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.18
ab € 16,15*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.08
ab € 11,78*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.02
ab € 9,15*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.04
ab € 7,542*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.17
ab € 12,118*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.06
ab € 9,26*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.12
ab € 10,878*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.14
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.