Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universal-Versandverpackung DIN A3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal-Versandverpackung DIN A3, Ansicht 1
Universal-Versandverpackung DIN A3, Ansicht 1
Universal-Versandverpackung DIN A3, Ansicht 2
Universal-Versandverpackung DIN A3, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP B02.18
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B02.18
EAN/GTIN:
     4250315300258
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Multibox
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung

Universal-Versandverpackung DIN A3

  • Universal-Versandverpackung
  • zum Wickeln, aus stabiler Wellpappe
  • variable Füllhöhe bis 80 mm
  • Packgutaufnahme mit Stand-Up Funktion durch Scharnierrillung
  • umlaufender Kantenschutz
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluß
  • 20 Stück im Bund und 840 Stück pro Palette
  • Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nicht bei Selbstabholung verfügbar ist.
Weitere Informationen:
Länge:
455 mm
Breite:
325 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1879
€ 3,90*
ab € 16,48*
€ 44,11*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 45,66*
€ 49,32*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,11*
€ 52,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B02.01
ab € 5,126*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.08
ab € 11,71*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.02
ab € 9,11*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.04
ab € 7,472*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.17
ab € 11,998*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.06
ab € 9,05*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.12
ab € 10,818*
Ähnlich
progress packaging
PP B02.14
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.