| |
|
| Artikel-Nr.: 1879-K24-31052 Herst.-Nr.: K24-31052 EAN/GTIN: 4042448029355 |
| |
|
| | |
| Tesa Klebeband PP 64014 (transparent) Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm | Gesamtstärke: | 45 my |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa abdeckband 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, TESA, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,42* | | | | | 17 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,95* | € 2,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,81* | € 2,44* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,88* | € 2,52* | | | | Lager 1879 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,41* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1879 | | Versand: Lager 1879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|