Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000580 Gelenkkopf für Zylinder-ø80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000580
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/8080/32
EAN/GTIN:
     4067201173885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile

Werkstoffe:
Befestigung: Stahl, verzinkt.
Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet.
Außenring: Messing.

Befestigungselement an der Kolbenstange.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
80 mm
Gewinde KK:
M20x1,50 Gewinde KK
AX:
33 mm
CE:
77 mm
Ø CN H7:
20 mm
EN -0,1:
25 mm
ER:
25 mm
LE:
26 mm
Z:
15° Grad
Gewicht:
670 g
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, Zylinderdurchmesser, Gewinde, rod end, Kugelgelenk, Pneumatik, pneumatic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 33,12*
€ 42,87*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,09*
€ 42,91*
Lager 183
7
€ 10,00*
ab € 40,40*
€ 44,58*
2 Tage
13
€ 8,90*
ab € 37,45*
€ 48,60*
€ 8,95*
ab € 41,37*
€ 54,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.