Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 77mm Aluminium eloxiert Stangenendlager, M20 x 1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norgren 77mm Aluminium eloxiert Stangenendlager, M20 x 1.5
Artikel-Nr.:
     108EL-5104466
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/8080/32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Anschlussgröße = M20 x 1.5
Material = Aluminium eloxiert
Gesamtlänge = 77mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Gender = Buchse
Serie = QM

DIN ISO 8139. Gelenkkopf für Profizylinder. Gelenkkopf für VDMA-Profilzylinder
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M20 x 1.5
Material:
Aluminium eloxiert
Gesamtlänge:
77mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Gender:
Buchse
Serie:
QM
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, 5104466, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, Norgren, QM808032, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 4,90*
ab € 33,11*
€ 42,72*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,05*
€ 42,77*
2 Tage
7
€ 10,00*
ab € 40,40*
€ 44,58*
3 Tage
11
€ 8,90*
ab € 37,63*
€ 48,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,22*
€ 54,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/38
ab € 41,06*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/34
ab € 68,05*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/27
ab € 19,33*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/33
ab € 43,14*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/27
ab € 20,67*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/33
ab € 50,84*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/22
ab € 26,35*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/23
ab € 22,17*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/42
ab € 31,31*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/25
ab € 23,02*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/21
ab € 15,30*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/21
ab € 18,33*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19497
ab € 22,53*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19498
ab € 26,68*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/00
ab € 97,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.