Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64944070 Auszugsschienensatz DS532 L= 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64944070
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS 5321-0070
EAN/GTIN:
     4067201142348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).



Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der max. Lastwert erzielt wird.



Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
700 mm
Auszug +/- 3,2:
723,5 mm
A:
288 mm
B:
320 mm
C:
576 mm
D:
608 mm
E:
256 mm
F:
288 mm
Lastwert / Paar:
130 / 110 kg
Gewicht / Paar:
4,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride teleskopschienen 700mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 700mm, Auszugsschienen, DZ5321, Teleskopschiene, Auszugschiene, telescopic slides, Auszugsschiene, DZ 5321, drawer slides
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 191,54*
15 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 159,20*
€ 196,59*
Lager 183
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,10*
€ 215,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63560
ab € 35,73*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.